Targetti - DART SMALL DRIVER INT 12W MWFL 30K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1435 lm
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8007753703594
Réf. Sonepar
00092370359
Réf. Fournisseur
1E3062EL
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système
14 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1435 lm
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
flux lumineux
1821...1821 lm
puissance de lampe acceptée
12...12 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
2588 cd
largeur
88 mm
hauteur/profondeur
69 mm
longueur
102 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
efficience du luminaire
106 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
DART SMALL DRIVER INT 12W MWFL 30K