Aurora - Spot mPro orientable IP65 Led 7W 60 840 gradable CL2 BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
flux lumineux utile - 660 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3609640125806
Réf. Sonepar
00100012775
Réf. Fournisseur
AUMPRO4W40
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
7 W
flux lumineux utile
660 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
sans
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
couleur de la lumière
blanc
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
103 mm
longueur
103 mm
diamètre externe
98 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
longueur d’encastrement
103 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Spot encastré mPro basculant led intégrée. 7W 640lm 4000K IRC80 60°. Gradation de phase. IP65 de série. Finition blanc
Les atouts de l'article:
Encastré LED intégrée gradable IP65
Lentille brevetée LEDchroic™ : offre l'apparence de l'halogène avec l’efficacité de la LED, l’anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau
Capuchon isolation inclus pour installation sous isolant en rouleau
Séparer le driver pour l'installation sous autres types de matières isolantes
Garantie 5 ans - voir auroralighting.com
Compatible ErP - fort indice de rendu des couleurs (Ra)> 80
Testé plafond coupe-feu à 30, 60, 90 minutes
Etanche à l'air selon EN 13141-1:2004
Les atouts de la gamme:
Encastré LED intégrée basculant de 7W compatible RT2012, pare-feu avec driver intégré. Conception convertible pour plenum étroit (jusqu’à 50 mm). Compatible tout isolant. Température de couleur disponible : 3000 et 4000 K. Collerette disponible en bl
anc, blanc mat, chromé et alu brossé. Pré-équipé d'une lentille de 60°. Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004
(ventilation).