Delta Dore - IRAX Tyxal I Detecteur de mouvement radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 90 °
système radio - Oui
hauteur - 89 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513144122325
Réf. Sonepar
00102412232
Réf. Fournisseur
6412232
Réf. Commerciale
Delta Dore
type de message
infrarouge
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
90 °
système radio
Oui
hauteur
89 mm
largeur
73 mm
profondeur
59 mm
Détecteur de mouvement radio Tyxal - Détection infrarouge - Sélectif animaux
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Protection d'une intrusion dans son habitation avec détection animaux
Bénéfices :