Daikin - Groupe exterieur multisplit Bluevolution 3 sorties 4 kW - R32 - 3MXM40N7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
technologie Inverter - Oui
type de réfrigérant - R32
tension de raccordement - 230 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4573535108542
Réf. Sonepar
00121510857
Réf. Fournisseur
3MXM40N7
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
technologie Inverter:
Oui
type de réfrigérant:
R32
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
hauteur:
820 mm
largeur:
480 mm
profondeur:
1050 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.4 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
différence de hauteur maximale:
15 m
poids:
57 kg
quantité de remplissage de réfrigérant:
1.8 kg