Daikin - UI Daikin Altherma 3 R F Taille 4 Volume 180 L une Zone - EHVH04S18E6V

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité intérieure

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • COPd à Tj=+7°C - 5.1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848881093

Réf. Sonepar

00121888109

Réf. Fournisseur

EHVH04S18E6V

Réf. Commerciale

Daikin

modèle:

unité intérieure

température max. de départ chauffage:

55 °C

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COPd à Tj=+7°C:

5.1

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

625 mm

poids de l'unité intérieure:

119 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

profil de soutirage:

L

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type de régulation du régime (pompe système):

commande automatique par dT

type d'optimisation:

thermostat d'ambiance

hauteur de l'unité intérieure:

1650 mm

Unité au sol Daikin Altherma 3 R F Taille 4 Version 180 L 1 Zone MT au Sol avec ballon ECS intégré Chauffage d’appoint intégré Faible encombrement de 600 x 600mm Facilité d’accès pièces hydrauliques Connexion WIFI au cloud Daikin

Les Atouts de l'article:

Unité au sol Daikin Altherma 3 R F Taille 4 Version 180 L 1 Zone MT au Sol avec ballon ECS intégré Chauffage d’appoint intégré Faible encombrement de 600 x 600mm Facilité d’accès pièces hydrauliques Connexion WIFI au cloud Daikin