Phoenix Contact - TRIO-PS/3AC/24DC/10 - Alimentation - 2866459

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...29.5 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 320...500 V

  • 2e tension de sortie - 22.5...22.5 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356046701

Réf. Sonepar

00126604670

Réf. Fournisseur

2866459

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...29.5 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

320...500 V

2e tension de sortie:

22.5...22.5 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

400...575 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

456 VA

puissance dissipée:

240 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

3.3

largeur d'encastrement:

60 mm

hauteur d'encastrement:

130 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

152.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

TRIO-PS - Alimentation à découpage - Entrée Triphasé 400VAC / Sortie 24 VDC - 10A