Phoenix Contact - Alimentation a decoupage primaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22.5...28.5 V
courant de sortie max. 1 - 1.6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 90...350 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356073905
Réf. Sonepar
00126607390
Réf. Fournisseur
2866446
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
22.5...28.5 V
courant de sortie max. 1
1.6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
85...240 V
tension d'alimentation assignée CC
90...350 V
2e tension de sortie
22.5...22.5 V
courant de sortie max. 2
1.6 A
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
1.3 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...264 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
62 VA
puissance dissipée
31.2 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
2.2
largeur d'encastrement
22.5 mm
hauteur d'encastrement
99 mm
montage direct possible
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
99 mm
profondeur
107 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
MINI-PS - Alimention à découpage - Entrée Monophasé 230VAC - Sortie 24VDC - 1,3A