Phoenix Contact - Relais de securite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 19.2...19.2 V
finition de la fonction de commutation des entrées - contact à fermeture
avec entrée de démarrage - Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356966962
Réf. Sonepar
00126700575
Réf. Fournisseur
2700575
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
19.2...19.2 V
finition de la fonction de commutation des entrées
contact à fermeture
avec entrée de démarrage
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
2
finition du raccordement électrique
autre
montage possible sur barres profilées
Oui
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Oui
avec boucle de retour
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Non
largeur
12.5 mm
hauteur
116.6 mm
profondeur
114.5 mm
Relais de sécurité pour commandes bimanuelles suivant la norme EN 574 type IIIC, jusqu'à SILCL 3, cat. 4, PL e, surveillance de la simultanéité < 0,5 s, 2 circuits de validation, US = 24 V CC, raccordement à ressort enfichable