Crouzet - Electronic Hour Counter CTR24, LCD, 8 Digits, Voltage Input, Battery - 87622170
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - numérique
plage de comptage - 99999 h
tension d'entrée - 10...260 V
type de tension - AC/DC
fonction réinitialisation - contact à poussoir de réinitialisation/entrée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150044729
Réf. Sonepar
00137622170
Réf. Fournisseur
87622170
Marque
Crouzet
modèle:
numérique
plage de comptage:
99999 h
tension d'entrée:
10...260 V
type de tension:
AC/DC
fonction réinitialisation:
contact à poussoir de réinitialisation/entrée
indicateur de fonctionnement:
Oui
nombre de chiffres:
8
fréquence de tension d'entrée:
50...50 Hz
type d’entraînement:
quartz
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
45 mm
largeur de la façade:
48 mm
hauteur de la façade:
24 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant:
0 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:
19 mm
indice de protection (IP):
IP65