Fracarro Portenseigne - Câble blanc 17VATC -100M-C6-B - PAS4037104

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Câble blanc 17VATC -100M-C6-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 45142 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.13 mm

  • nombre de couches d'écran - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978052189

Réf. Sonepar

00146805218

Réf. Fournisseur

PAS4037104

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

diamètre du conducteur extérieur:

45142 mm

diamètre du conducteur intérieur:

1.13 mm

nombre de couches d'écran:

2

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

blanc

impédance caractéristique:

78 Ohm

résistant aux UV:

Non

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

nu

matériau du conducteur extérieur:

cuivre

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE alvéolé

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

45144 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble Physique 17VAtC, blanc, touret plastique 100 m, classe B

Les Atouts de l'article:

Câble Physique 17VAtC, blanc, touret plastique 100 m, classe B

Les Atouts de la gamme:

Câble Coaxial