Adee - FUSADEE cartouche parafoudre Premium 45kW 15x54 rouge Up = 0,8kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.8 kV
mode de pose - module
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3382120212035
Réf. Sonepar
00162021203
Réf. Fournisseur
21203
Réf. Commerciale
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
courant de décharge nominal (8/20)
0.5 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
0.8 kV
mode de pose
module
tension max de régime permanent
400 V
taille (DIN)
autre
indice de protection (IP)
autre
FUSADEE cartouche parafoudre de remplacement pour parafoudres énergie < 100A, PREMIUM 45kW, diamètre 15mm x 54mm hauteur, up=0,8kV, coloris rouge