Trilux - LuceoS Act S SMC PAW-IL 150 ETDI 01+LLWP - 7371459


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 1
douille - autre
nombre de têtes de luminaire - 1
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4018242515486
Réf. Sonepar
00165251548
Réf. Fournisseur
7371459
Réf. Commerciale
Trilux
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Oui
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
couleur de la verrine:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED tension constante
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
variation GPRS:
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
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
finition du paralume:
sans
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
orientable:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec variateur:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
0 h
classe de protection:
I
puissance du système:
104 W
flux lumineux utile:
13500 lm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.95
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
largeur:
320 mm
hauteur/profondeur:
2000 mm
longueur:
677 mm
diamètre:
0 mm