Faac - magnum kit plus 24v - pour portail battant, jusqu'a 3 m avec electro-serrure - 105660146


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
avec contacteur à clé - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195035667
Réf. Sonepar
00192660146
Réf. Fournisseur
105660146
Réf. Commerciale
Faac
modèle:
2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail:
1800 mm
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
avec contacteur à clé:
Non
avec récepteur radio:
Non
type de courant:
DC
fréquence du récepteur radio:
868 MHz
avec émetteur manuel:
Non
Les Atouts de l'article:
Automatisme électromécanique 24V à bras articulé pour portail battant domestique ou petit tertiaire jusqu'à 1,8m (3m avec électro-serrure)Le kit comprend : - 2 opérateurs FAAC 390 24V - 2 bras articulés - 1 armoire de gestion E024S - 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante XLED avec antenne intégrée - 1paire de photocellules Inox XP30B