Brennenstuhl - Projecteur LED portable pliable ML CA 120 F IP54 20W rechargeable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6500...6500 K
flux lumineux utile - 1800 lm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - multicolore
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007123635726
Réf. Sonepar
00199363572
Réf. Fournisseur
1171420
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
température de couleur
6500...6500 K
flux lumineux utile
1800 lm
indice de protection (IP)
IP54
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
multicolore
puissance de lampe acceptée
20...20 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
couleur de la lumière
blanc
protection contre l'incendie « D »
Non
Projecteur LED portable, pliable, rechargeable, 1800 lumen (IP54, 20W, autonomie 3,5h, 2 modes d'éclairage, puissants aimants intégrés, rotation 180°, prise chargeur USB)
Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED portable, pliable et rechargeable de 1800 lumens fonctionne sur batterie Li-Ion. Il dispose de deux modes d’éclairage permettant une intensité de lumière permanente même dans les lieux sans réseau électrique. A l’aide de puissants aim
Fonction Powerbank : prise-chargeur USB 2A pour appareils avec câble de chargement USB tels que smartphones, lecteurs MP3, tablettes, etc
2 modes d'éclairage : 100% ou 50% (pour une durée d'éclairage plus longue)
Batterie Li-Ion remplaçable, durée de chargement env. 4,5h
Contenu du colis : 1x Projecteur LED portable, pliable, rechargeable, 1800 lumen (20W) + 1x chargeur High Power (100 - 240V~ AC, 50/60Hz, Sortie 1,5A) + 1x câble de raccordement 12V pour allume-cigare + 1x batterie Li-Ion remplaçable + 1x notice