Brennenstuhl - Projecteur LED portable pliable ML CA 130 F IP54 30W rechargeable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007123635733
Réf. Sonepar
00199363573
Réf. Fournisseur
1171430
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
puissance du système
30 W
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
aluminium
avec roulettes
Non
trépied fourni
Non
avec élément de protection
Non
avec prise
Non
classe de protection
III
couleur de la lumière
blanc
type de câblage
câblage traversant inclus
type de connexion
borne automatique
Projecteur LED portable, pliable, rechargeable, 2600 lumen (IP54, 30W, autonomie 5h, 2 modes d'éclairage, puissants aimants intégrés, rotation 180°, prise chargeur USB)
Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED portable, pliable et rechargeable de 2600 lumens fonctionne sur batterie Li-Ion. Il dispose de deux modes d’éclairage permettant une intensité de lumière permanente même dans les lieux sans réseau électrique. A l’aide de puissants aim
Fonction Powerbank : prise-chargeur USB 2A pour appareils avec câble de chargement USB tels que smartphones, lecteurs MP3, tablettes, etc
2 modes d'éclairage : 100% ou 50% (pour une durée d'éclairage plus longue)
Batterie Li-Ion remplaçable, durée de chargement env. 4,5h
Contenu du colis : 1x Projecteur LED portable pliable rechargeable 2600 lumen (30W) + 1x chargeur High Power (100 - 240V~ AC, 50/60Hz, sortie 1,5A) + 1x câble de raccordement 12V pour allume-cigare + 1x batterie Li-Ion remplaçable + 1x notice