Eaton Industries France SAS - Disjoncteur moteur, 3p, Ir= 6.3-10A - 000229678


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 6.3...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 155...155 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082296780
Réf. Sonepar
00206229678
Réf. Fournisseur
000229678
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
6.3...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
155...155 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
3
avec protection thermique:
Non
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
10 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
2.2 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
150 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
93 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
76 mm