Somfy - LT 50 CSI marinier RTS 40/12 vvf 2,5m - 1049037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
couple de rotation - 40 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849525552
Réf. Sonepar
00242049037
Réf. Fournisseur
1049037
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
couple de rotation:
40 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio RTS pour volets roulants et stores extérieurs. Cage fins de course mécanique, rapide par boutons poussoirs. Sortie des boutons de fins de course parallèle à l'axe C.S.I. Accès aux boutons fins de course des deux cotés du carter C.S.I. grâce à un outil de réglage livré avec le moteur. Position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "MY". Alésage central diamètre 12 X 20 mm avec un épaulement de 24,5 X 2. Axe de manivelle carré de 6 ou hexa de 7 mm. Rapport de réduction 1 / 27e. Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe dont 3 capteurs RTS Fréquence radio 433,42 MHz : codage 16 millions de possibilités + code tournant. Compatible avec les émetteurs RTS de la gamme Somfy et avec les capteurs EOLIS 3D RTS, EOLIS RTS, SUNIS RTS, SOLIRIS RTS. Livré avec un câble, sans adaptation, sans anneau de sortie et sans émetteur RTS.