Somfy - Tahoma rail din io
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - module de base
tension de commande 1 - 5...5 V
type de tension de commande 1 - DC
mode de pose - rail DIN
fonction centrale ARRÊT - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849541460
Réf. Sonepar
00242811688
Réf. Fournisseur
1811688
Réf. Commerciale
Somfy
fonction
module de base
tension de commande 1
5...5 V
type de tension de commande 1
DC
mode de pose
rail DIN
fonction centrale ARRÊT
Oui
commutateur de groupe
Non
fonction anti-panique
Oui
simulation de présence
Oui
minuterie d'escalier et avertissement
Non
programme hebdomadaire
Oui
programme astronomique
Oui
détecteur de pluie
Non
tension assignée (Ue)
100...240 V
fréquence assignée
50...60 Hz
indice de protection (IP)
autre
largeur en nombre de modules
5
largeur
89.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
58 mm
Tahoma rail din io
Les Atouts de l'article:
Tahoma évolue avec un nouveau design et s'intègre directement dans le tableau électrique. conçu pour les professionnels box tahoma din-rail + application d'installation pour répondre vos attentes, vous professionnels de l'immobilier, que vous soyez promoteurs ou électriciens, somfy a développé tahoma® rail-din, la solution de logement connecté simple et modulaire à installer dans le tableau électrique, et somfy din-rail, l'application pour une installation fluide et surtout sans internet. il faudra se munir d'un routeur wifi ou du module wifi (disponible en fin 2018). dédié pour les occupants application tahoma des milliers de possibilités avec l'application tahoma®, permettant aux utilisateurs de piloter leurs équipements, et de leur rendre la vie plus facile. écosystème fiable et ouvert faites confiance aux équipes dédiées de somfy, et à la coopération étroite de nos 17 partenaires compatibles avec tahoma. disponible depuis 2010, tahoma est la plateforme la plus complète et évolutive du marché, avec plus de 1,5 million d'équipements connectés, plus de 250 gammes de produits compatibles. une installation simple et intégrée : produit intégré au logement : branchements phase/neutre et ethernet dans le tableau electrique. compatibilité avec les produits io-homecontrol (avec retour d’information). configuration rapide après transfert de la clé unique et commune à tous les produits io-homecontrol® de la maison (les équipements sont automatiquement identifiés par l’autoscan lancé depuis l’interface). possibilité de rajouter les modules rts, zwave, enocean. habilitation electrique obligatoire pour ouvrir le tableau electrique une utilisation intuitive : confort d'utilisation grâce à un pilotage à domicile ou à distance et la visualisation du statut des équipements à tout moment (équipements io uniquement). des économies d’énergie grâce au capteur d’ensoleillement qui permet d’adapter automatiquement le mouvement des équipements au rythme du soleil (en été les volets descendent et la maison reste fraîche...). de la sécurité grâce à la possibilité de gérer à distance les aléas de la maison (fermer les volets à l’approche d’un orage...). pilotage depuis pc, tablettes et smartphones (applications ios et android téléchargeables gratuitement). en cas de panne internet, les produits restent pilotables par les points de commandes de la maison et la sauvegarde des paramètres de l'installation est automatique.