Lcm - COUDE 90 P31 FBP H50 200 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599073411921
Réf. Sonepar
00245341192
Réf. Fournisseur
341192
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de caniveau de câble
200 mm
hauteur de caniveau de câble
50 mm
changement de direction
horizontal
angle
90°
type de construction
coude rigide
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
avec partie supérieure
Non
rayon interne
100 mm
épaisseur de matériau
1 mm
perforation latérale
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Coude 90 degrés avec fond perforé pour chemins de câbles tôle P31 - hauteur 50mm et largeur 200mm - finition GS