fin de vie

Lcm - ECLISSE RAPIDE P31 ER50-60 GS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 60 unité(s)

EAN

3599073412195

Réf. Sonepar

00245341219

Réf. Fournisseur

341219

Réf. Commerciale

Lcm

modèle

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal

Non

connecteur articulé vertical

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble

50...600 mm

adapté à la hauteur du système de support de câble

50 mm

type de raccordement

encliquetable

adapté à un caniveau à grille

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille

0...0 mm

longueur

200 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Éclisse rapide sans vis et prémontable P31 ER pour chemins de câbles tôle perforée P31 TP et HBM - hauteur 40mm - finition GS