Trajectoire Eclairage - TORNADO PROJ LED RGB 30W IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 2200 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133351857
Réf. Sonepar
00246003633
Réf. Fournisseur
003633
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
30 W
flux lumineux utile
2200 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage sur rail
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Oui
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière
ambre/ambre jaune
largeur
278 mm
hauteur/profondeur
62.3 mm
longueur
195 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
TORNADO PROJ LED RGB 30W IP65 HF 6 TELECOMMANDE