Trajectoire Eclairage - STORM ENC LED FIXE 8.5W IP65 ALU 4000K DIMM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8.5 W
flux lumineux utile - 640 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133350799
Réf. Sonepar
00246004704
Réf. Fournisseur
004704
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
8.5 W
flux lumineux utile
640 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
aluminium
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
finition du paralume
sans
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
ambre/ambre jaune
hauteur/profondeur
60 mm
diamètre externe
90 mm
STORM ENC LED FIXE 8.5W IP65 ALU 4000K DIMM