Trajectoire Eclairage - TORNADO 2 PROJ LED 10W 4000K I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 960 lm
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352380
Réf. Sonepar
00246004712
Réf. Fournisseur
004712
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
10 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
960 lm
indice de protection (IP)
IP65
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
960...960 lm
puissance de lampe acceptée
10...10 W
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
largeur
90.5 mm
hauteur/profondeur
43.5 mm
longueur
130.5 mm
TORNADO 2 PROJ LED 10W 4000K IP65 BK