Trajectoire Eclairage - TORNADO 2 DETECTEUR PROJ LED 30W 4000K IP65 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3400 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00246004723
Réf. Fournisseur
004723
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
30 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3400 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
3400...3400 lm
puissance de lampe acceptée
30...30 W
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre mat/satiné
surface brossée
Non
tension nominale (Un)
230...230 V
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
largeur
220 mm
hauteur/profondeur
56 mm
longueur
230 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
TORNADO 2 DETECTEUR PROJ LED 30W 4000K IP65 BK