Trajectoire Eclairage - HURRICANE CCT-18W-IP54-3000K-4000K-5700K-BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352755
Réf. Sonepar
00246004737
Réf. Fournisseur
004737
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
18 W
température de couleur
3000...5700 K
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1500...1600 lm
puissance de lampe acceptée
18...18 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
230...230 V
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
couleur de la lumière
blanc
largeur
172 mm
hauteur/profondeur
95 mm
diamètre externe
146 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
HURRICANE CCT-18W-IP54-3000K-4000K-5700K-BLANC