fin de vie
Trajectoire Eclairage - TORNADO 2 150W-IP65-4000K-NOIR

Trajectoire Eclairage - TORNADO 2 150W-IP65-4000K-NOIR

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 17700 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760133354179

Réf. Sonepar

00246005029

Réf. Fournisseur

005029

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

17700 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

flux lumineux

17700...17700 lm

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

largeur

341.85 mm

hauteur/profondeur

77.05 mm

longueur

426.7 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

TORNADO 2 150W-IP65-4000K-NOIR