fin de vie

Silec Cable - ENERGY RV-K FOC 1kV 1x70 - 1994115NGP

SILEC CABLE
CopieCopie
Silec Cable - ENERGY RV-K FOC 1kV 1x70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427361144020

Réf. Sonepar

00260000247

Réf. Fournisseur

1994115NGP

Réf. Commerciale

Silec Cable

section nominale du conducteur:

70 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

conducteur concentrique:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

revêtement conducteur:

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

15.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

65 mm

température max. admissible du conducteur:

90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...70 °C

tension nominale U:

1 kV

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

ENERGY RV-K FOC 1kV 1x70