Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Prise Cobox DD-Boîtier EP avec prise 2P+T-1 Disjoncteur différentiel 16A-30mA - E12267-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - montage sur mât
section de câble max. - 25 mm²
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660997473613
Réf. Sonepar
00277037467
Réf. Fournisseur
E12267-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
montage sur mât
section de câble max.:
25 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
avec prise:
Oui
hauteur:
257 mm
largeur:
82 mm
profondeur:
95 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
nombre de pôles:
4
type de prise:
CEE
Les Atouts de la gamme:
La gamme Cobox de boîtiers classe II pour l'éclairage public est composée de boîtiers pieds de poteaux (MiniCobox-MediumCobox-MaxiCobox et JumboCobox) situés dans les mâts des candélabres, de boîtiers avec prise de courant (PriseCobox) pour les illuminations temporaires, comme les illuminations de fin d'année, et de boitiers pour alimenter les lampadaires en façade (FaçadeCobox). De conception robuste et fiable, discrets et esthétiques, ces produits sont rapides à raccorder et à installer.