Dyson - AB14 Seche-mains Dyson Airblade dB Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
type d'actionnement - électronique de rapprochement
indice de protection (IP) - IP3X
tension - 200...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025155016954
Réf. Sonepar
00292501697
Réf. Fournisseur
300678-01
Réf. Commerciale
Dyson
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
type d'actionnement
électronique de rapprochement
indice de protection (IP)
IP3X
tension
200...240 V
fréquence
50/60 Hz
ventilateur à charge connectée
1600...1600 W
bruit de fonctionnement
82 dB
débit d'air
126 m³/h
classe de protection
I
avec parfum d'ambiance
Non
hauteur
661 mm
largeur
303 mm
profondeur
247 mm
poids
8.2 kg
protection contre le vandalisme
Oui
avec fiche
Oui
Sèche-mains Dyson Airblade dB – Le plus rapide et hygiénique des sèche-mains.