fin de vie
Dyson - Ventilateur Chauffage Dyson Hot+Cool Blanc - AM09

Dyson - Ventilateur Chauffage Dyson Hot+Cool Blanc - AM09

DYSON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - appareil indépendant

  • couleur - noir

  • nombre de positions de commutation - 1

  • réglage de la température - 1...37 °C

  • largeur - 153 mm

Minimum d'achat

  • 9 unité(s)

EAN

5025155020395

Réf. Sonepar

00292502039

Réf. Fournisseur

304550-01

Réf. Commerciale

Dyson

mode de pose

appareil indépendant

couleur

noir

nombre de positions de commutation

1

réglage de la température

1...37 °C

largeur

153 mm

hauteur

595 mm

profondeur

112 mm

poids

2.57 kg

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

avec minuterie

Oui

Ventilateur Chauffage Dyson Hot+Cool AM09 - Chauffage rapide et homogène de la pièce, puissante ventilation froide.