Sefram - Testeur bornes recharge véhicule électrique. Controleur IRVE. - A1532


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement type 1 CCS - Non
raccordement type 2 CCS - Non
simulation du courant de défaut - Non
test connexion PE - Oui
raccordement type 1 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Contrôleur bornes de recharge
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3831063427674
Réf. Sonepar
00293000535
Réf. Fournisseur
A1532
Réf. Commerciale
Sefram
raccordement type 1 CCS:
Non
raccordement type 2 CCS:
Non
simulation du courant de défaut:
Non
test connexion PE:
Oui
raccordement type 1:
Non
raccordement type 2:
Oui
raccordement type 3:
Non
simulation du statut du véhicule:
Oui
simulation de la section de conducteur:
Oui
affichage du statut de chargement:
Oui
mesure de résistance de la prise de charge:
Oui
sortie de signal:
Oui
raccordement GB:
Non
raccordement CHAdeMO:
Non
modèle:
appareil portatif
largeur:
200 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
70 mm
poids:
820 g
Les Atouts de l'article:
L'accessoire A1532 est idéal pour le test et la vérification des bornes de recharge des véhicules électriques. Utilisé seul ou avec un contrôleur d'installation, il permet de réaliser les tests de fonctionnement et de sécurité des bornes de recharge des véhicules électriques.Tests pouvant être réalisés avec le A1532 seul: Détection de présence de tension de la borne (voyant) Simulation des pilotes de résistance pour émuler le véhicule électrique avec plusieurs courants de charge Simulation du statut du VE (connecté, déconnecté, en charge avec ventilation, en charge sans ventilation, erreur de pilote) Test et visualisation de la réaction de la borne de recharge en fonction des différentes simulationsTests pouvant être réalisés avec le A1532 connecté à un contrôleur d'installations: Mesure de tension Mesure d’impédance de boucle Mesure de la tension de contact Test de DDR Mesure d’isolement sur la borne de recharge (hors tension) Ajout des test visuels dans un rapport (uniquement sur MW9665) Export de tous les test pour création d'un rapport (uniquement sur MW9665)