Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau grosse puissance WPL 57 - 228837


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 31 kW
type de réfrigérant - R407c
tension de raccordement - 400...400 V
température max. de départ chauffage - 60 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4017212288375
Réf. Sonepar
00311228837
Réf. Fournisseur
228837
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
31 kW
type de réfrigérant:
R407c
tension de raccordement:
400...400 V
température max. de départ chauffage:
60 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
24 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
3.6
COPd à Tj=+7°C:
3.3
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
1.86 mm
hauteur:
1.485 mm
profondeur:
2.04 mm
poids:
600 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
69 dB
nombre de phases:
3
diamètre de filetage chauffage central:
1 1/4 pouce externe
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
charge en fluide réfrigérant:
7.5 kg
commandable à distance:
Oui
compresseur modulable:
Non
débit nominal système émetteur:
91.685 l/s
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
limitation de la consommation électrique maximale:
78 A
possibilité de mise en cascade:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
1.774
pression de service max. système émetteur:
3 bar
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Oui
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
température de l'air:
-20...40 °C
transfert de données par Internet:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
133
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
108
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
134
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
108
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
92
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
110