Stiebel Eltron - Ballon tampon 100 litres SBP 100 classic - 235200

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 100 l

  • pression de travail max. - 3 bar

  • température max. - 95 °C

  • type raccordement 1 - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212352007

Réf. Sonepar

00311235200

Réf. Fournisseur

235200

Marque

Stiebel Eltron

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

100 l

pression de travail max.:

3 bar

température max.:

95 °C

type raccordement 1:

filetage extérieur

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier

protection de la paroi intérieure:

autre

protection de surface extérieure:

autre

matériau de la surface:

plastique

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

hauteur:

877 mm

diamètre:

510 mm

dimension de raccordement 1:

1 1/4 pouce

type raccordement 2:

filetage extérieur

dimension de raccordement 2:

1 1/4 pouce

avec résistance électrique intégrée:

Non

raccordement élément électrique:

autre

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

1

taille de raccordement du capteur de température:

autre

Hauteur de basculement:

968 mm

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

C

Ballon tampon 100 litres SBP 100 classic