Cdvi - Gache symetrique a emission 2 temps 12V AC-DC + tetiere inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...12 V
mode de pose - encastré
composition - élément de porte
avec verrouillage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211004931
Réf. Sonepar
00327000729
Réf. Fournisseur
T290STR12
Réf. Commerciale
Cdvi
modèle
ouvre-porte standard
tension
12...12 V
mode de pose
encastré
composition
élément de porte
avec verrouillage
Non
avec déverrouillage mécanique
Oui
avec signal de retour
Non
type de courant
AC/DC
forme d'entrée de serrure
plat
Gâche symétrique à émission 2 temps 12V AC/DC + têtière inox
Les Atouts de l'article:
Borniers de raccordement.
Têtière montée.
Symétrique.
Réversible.
Encastrée.
Têtière + gâche symétrique émission 2 temps 12 V AC/DC - contact stationnaire
Dimensions gâche (L x l x P): 75 x 20,5 x 28 mm.
Dimensions têtière (L x l x P): 250 x 25 x 3 mm.
Rouleau réglable (tolérance de 2 mm).
Alimentation: 12 ou 24 V (selon modèle).
Consommation 'émission' AC/DC: 12 V AC = 540 mA; 12 V DC = 630 mA; 24 V AC = 315 mA; 24 V DC = 375 mA.
Consommation 'rupture': 12 V DC = 200 mA; 24 V DC = 100 mA.
Borniers de raccordement.
Têtière montée.
Symétrique.
Réversible.
Encastrée.
Rouleau réglable.
1 temps ou 2 temps.
Emission ou rupture.
Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).