Rittal - Piece d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L800-lot 2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
capacité de charge max. - 1500 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177922020
Réf. Sonepar
00334792202
Réf. Fournisseur
8620003
Réf. Commerciale
Rittal
modèle
autre
matériau
acier
largeur
800 mm
hauteur
100 mm
capacité de charge max.
1500 kg
profondeur
20 mm
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
noir
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
Pièce d'angle avec plaques de socle avant et arrière - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H100 mm L800 mm