Rittal - Piece d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L600-lot 2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
capacité de charge max. - 1500 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177922112
Réf. Sonepar
00334792211
Réf. Fournisseur
8620022
Réf. Commerciale
Rittal
modèle
autre
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
200 mm
capacité de charge max.
1500 kg
profondeur
20 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
noir
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
Pièce d'angle avec plaques de socle avant et arrière - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H200 mm L600 mm