Simon - Boîte de sol 6xK45 prof 70mm - Gris - KF670/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - gris
profondeur d'encastrement min. - 76 mm
nombre de boîtes d'encastrement - 6
avec sortie de câble dans le couvercle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421053125427
Réf. Sonepar
00395001242
Réf. Fournisseur
KF670/1
Marque
Simon
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
gris
profondeur d'encastrement min.:
76 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
6
avec sortie de câble dans le couvercle:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
acier
traitement de la surface du couvercle:
galvanisé
charge du couvercle:
16.67 kN
indice de protection (IP):
IP40
numéro RAL:
7011
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
adapté à un fond rentrant:
Oui
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
couvercle verrouillable:
Non
largeur externe:
226 mm
longueur externe:
187 mm
Les Atouts de l'article:
Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (référence 52052103-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (référence 52053103-035) si le même revêtement