Leuze Electronic - HRT 25B/L6X.31-2500-S12HRT 25B/L6X.31-2500-S12Cellule elimi. d'arriere planOptic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 5000 mm
courant de sortie max. - 50 mA
indice de protection (IP) - IP67
portée de détection - 5000...3000 mm
triangulation - suppression de l'arrière-plan
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533132275
Réf. Fournisseur
50132275
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
distance de commutation assignée
5000 mm
courant de sortie max.
50 mA
indice de protection (IP)
IP67
portée de détection
5000...3000 mm
triangulation
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Non
distance de détection max.
5000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
procédé de réglage
Teach-In
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la fonction de commutation
ambivalent
classe de protection du matériel
classe de protection 3
type de construction du boîtier
Quader
largeur du capteur
15 mm
hauteur du capteur
389 mm
longueur du capteur
287 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
distance min. du réflecteur
25000 mm
température ambiante
50...-30 °C
temps de réaction
70 ms
fréquence de commutation
30 Hz
type de tension
DC
longueur d'onde du capteur
850 nm
type de lumière
lumière infrarouge
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Scanning system: Against object Operating range limit: 0.05 ... 3 m Light source: LED, Infrared Supply voltage: 18 ...