Aet - Téléphone ATEX Auteldac 5 Montage Cordon spirale 18 touches - AUTELDAC5-18T-SP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
réseau de raccordement - analogique
avec clavier - Oui
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ROBUSTEL ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703074221
Réf. Sonepar
00576004965
Réf. Fournisseur
AUTELDAC5-18T-SP
Réf. Commerciale
Aet
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
réseau de raccordement:
analogique
avec clavier:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
température ambiante:
-20...60 °C
matériau du boîtier/corps:
polyester, renforcé en fibre de verre
cordon du combiné:
cordon spiralé
matériau du clavier:
autre
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage sur table:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
Les Atouts de l'article:
AUTELDAC Téléphone fixe ATEX. Robuste, à l'épreuve des intempéries, il est prévu pour résister aux conditions industrielles les plus sévères.Trois boutons d'appels direct (version clavier) Relais d'amplification de sonnerie inclus Montage mural ou à plat
Les Atouts de la gamme:
ROBUSTEL ATEX : Téléphone atex gaz et poussières, robuste, à l'épreuve des intempéries et résistant aux conditions industrielles les plus sévères, montage mural ou à plat, communication analogique ou VoIP selon les modèles.