Europole - LED'UP ECO 8W rond fixe blanc 3000K 8W 590lm 60 IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 590 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592021952
Réf. Sonepar
00584472060
Réf. Fournisseur
472060
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
590 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
réglabilité
non ajustable
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Oui
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
60 mm
diamètre externe
82 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Encastré intérieur led LED'UP ECO rond blanc mat fixe 3000K 590 lm. Optique : 60°. Puissance : 8 W. Collerette de Ø : 82 mm. IP65, compatible RT2012 & BBC - Certificat APAVE.
Les Atouts de l'article :
; Encastré intérieur led EUROPOLE LED'UP ECO rond fixe, blanc mat, 3000K 590Lm (8W), IP65. Optique : 60° dichroïque anti éblouissement. Diamètre : 82mm. Diamètre d'encastrement : 62mm. Caractéristiques électriques d'entrée : 230V (alimentation dimmable triac incluse). Protection isolant. Compatible RT2012 & BBC - Certificat APAVE. Durée de vie 30 000 Hrs.