Sauermann - Pompe péristaltique PE 5100 avec sondes thermiques - 230V CE - PE5100SIUN23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec capteur
hauteur d’élévation max. - 12 m
volume refoulé max. - 6 l/h
hauteur d’aspiration max. - 2 m
puissance électrique du moteur (P1) - 11 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700543217657
Réf. Sonepar
00923007014
Réf. Fournisseur
PE5100SIUN23
Réf. Commerciale
Sauermann
modèle:
avec capteur
hauteur d’élévation max.:
12 m
volume refoulé max.:
6 l/h
hauteur d’aspiration max.:
2 m
puissance électrique du moteur (P1):
11 W
largeur:
109 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
91 mm
Les Atouts de l'article:
Compacte et silencieuse, la pompe péristaltique PE 5100* est adaptée au relevage des condensats chargés. Elle est équipée de 2 sondes thermiques. Lorsque la différence de température atteint 6°C, la pompe se met en marche. Elle s’arrête 3 minutes après que la différence de température soit repassée sous 6°C. *Cette pompe ne doit pas fonctionner en continu
Les Atouts de la gamme:
Petites dimensions