Thermador - MIT.LAVABO BAS - KOME MIT.LAVABO BAS - KOME
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de poignées - à une poignée
thermostatique - Oui
mode de pose - bord de baignoire / bord carrelé
couleur de base - chrome
raccordement avance - conduite (broche)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830037581
Réf. Sonepar
00928003758
Réf. Fournisseur
KOM15
Réf. Commerciale
Thermador
nombre de poignées
à une poignée
thermostatique
Oui
mode de pose
bord de baignoire / bord carrelé
couleur de base
chrome
raccordement avance
conduite (broche)
poignée incluse
Oui
équilibré en pression
Oui
mécanisme de fermeture
cartouche céramique
matériau robinet
acier inoxydable
traitement de la surface
chromé
traitement des surfaces
poli
entraxe
40 mm
nombre de trous de robinetterie
1 trou
couleur d'accent
chrome
dimension de raccordement alimentation
1/2 pouce
embout du robinet
ouvert
position du drainage
vers le bas
diamètre nominal de la sortie
1/2 pouce
avec commutation
Non
avec robinetterie de douche
Oui
avec tête de douche fixe
Oui
avec coupleurs
Oui
limitation de température
Non
Mitigeur / Robinet pour évier. Bec haut Orange. Corps chromé. Cartouche céramique Ø 40 mm.
Les Atouts de l'article:
Mitigeur / Robinet pour évier. Bec haut Orange. Corps chromé. Cartouche céramique Ø 40 mm.