Thermador - MIT. LAVABO - MADI NF - Cartouche ceramique C3 - Vid. metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de poignées - à une poignée
thermostatique - Non
mode de pose - bord de baignoire / bord carrelé
couleur de base - chrome
raccordement avance - conduite (broche)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830041007
Réf. Sonepar
00928004100
Réf. Fournisseur
MAD15
Réf. Commerciale
Thermador
nombre de poignées
à une poignée
thermostatique
Non
mode de pose
bord de baignoire / bord carrelé
couleur de base
chrome
raccordement avance
conduite (broche)
poignée incluse
Oui
équilibré en pression
Non
mécanisme de fermeture
cartouche céramique
matériau robinet
acier inoxydable
traitement de la surface
chromé
traitement des surfaces
poli
nombre de trous de robinetterie
1 trou
couleur d'accent
chrome
dimension de raccordement alimentation
M26 x 1,5
embout du robinet
vaporisateur à tuyères
position du drainage
vers le bas
diamètre nominal de la sortie
3/4 pouce
avec commutation
Non
avec robinetterie de douche
Oui
avec tête de douche fixe
Non
avec coupleurs
Non
limitation de température
Non
blocage de température (38 °C)
Non
boîtier frigorifique
Non
Mitigeur / Robinet pour lavabo. Norme NF ECAU. Cartouche céramique Ø 40 mm C3.
Les Atouts de l'article:
Mitigeur / Robinet pour lavabo. Norme NF ECAU. Cartouche céramique Ø 40 mm C3.