XPE - Miroir bluetooth - USB - eclairage LED - IP44 - 2 HP 20W integre - 40060

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01004040060

Réf. Fournisseur

40060

Réf. Commerciale

XPE

indice de protection (IP):

IP44

Miroir bluetooth - USB - eclairage LED - IP44 - Chauffage electrique integre pour eviter la formation de buee - 2 HP de 20W integre - Touches tactiles

Les Atouts de l'article:

Concept unique et novateur pour ce miroir : éclairage LED, Tuner FM et H.P Bluetooth● Récepteur Bluetooth™ intégré pour écouter votre musique depuis votre lecteur en Streaming Bluetooth™● Son HIFI grâce aux 2 haut-parleurs de 20W intégrés avec amplificateur de puissance● Éclairage LED pour une diffusion ultra lumineuse● Chauffage électrique dans le mirroir pour éviter la formation de buée● Installation facile● Touches tactiles illuminéesCaractéristiques techniques:● Radio FM stéréo intégré● Dimensions : 800 x 600 x 76 mm (hauteur x largeur x profondeur) ● Poids:19,00 Kg● Puissance H.P:2 x20W● Télécommande étanche permettant le contrôle des fonctions Audio● Portée du signal Bluetooth: 8m● Horloge digitale - Heure, date et alarmes● IP44 (peut être installé en Zone 2 dans la salle de bain)● Connection:Bluetooth 2.1