Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 700mA ECXe700.083 20W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 5.6...20.3 W
adapté à un courant constant - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732192319
Réf. Sonepar
01106186350
Réf. Fournisseur
186350
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
statique
tension de sortie
220...240 V
courant de sortie
700...700 mA
puissance de sortie
5.6...20.3 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
122.8 mm
largeur
45 mm
hauteur
19 mm
Driver LED 700mA ECXe700.083 20W