Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXc 218.871
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
tension nominale (Un) - 220...240 V
puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 18...18 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes) - 18...18 W
finition multiwatt - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732887505
Réf. Sonepar
01106188699
Réf. Fournisseur
188699
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
électronique
tension nominale (Un)
220...240 V
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
18...18 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
18...18 W
finition multiwatt
Oui
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Oui
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
longueur
103 mm
largeur
67 mm
hauteur
31 mm
Ballast élec. fluo ELXc 218.871
Les Atouts de l'article:
Ce ballast électronique est destiné à alimenter 1 ou 2 lampes fluo-compactes (4 broches) de 18W.Technologie à allumage avec préchauffage des électrodes (appelé également cathodes chaudes), qui permet un allumage en douceur des tubes, afin d'en garantir une durée de vie optimale. Le branchement se fait sur 4 fils (1 lampe) ou 6 fils (2 lampes).
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)Ils ne nécessitent aucun autre composant pour l'alimentation de la lampe (ni amorceur ni condensateur).Les ballasts ELX en bref:- Garantie 5 ans- Faible consommation- Durée de vie de la lampe prolongée- Puissance de la lampe stabilisée- Résistant au fonctionnement à vide- Protection contre température élevée