Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXc 218.871 independant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 18...18 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes) - 18...18 W
finition multiwatt - Oui
pas de variation - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732895593
Réf. Sonepar
01106188713
Réf. Fournisseur
188713
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
électronique
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
18...18 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
18...18 W
finition multiwatt
Oui
pas de variation
Oui
pour type de lampe TC-DEL
Oui
pour type de lampe TC-TEL
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
140 mm
largeur
67 mm
hauteur
31 mm
Ballast élec. fluo ELXc 218.871 indépendant
Les Atouts de l'article:
Ce ballast électronique est destiné à alimenter 1 ou 2 lampes fluo-compactes (4 broches) de 18W.Technologie à allumage avec préchauffage des électrodes (appelé également cathodes chaudes), qui permet un allumage en douceur des tubes, afin d'en garantir une durée de vie optimale. Le branchement se fait sur 4 fils (1 lampe) ou 6 fils (2 lampes).
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)Ils ne nécessitent aucun autre composant pour l'alimentation de la lampe (ni amorceur ni condensateur).Les ballasts ELX en bref:- Garantie 5 ans- Faible consommation- Durée de vie de la lampe prolongée- Puissance de la lampe stabilisée- Résistant au fonctionnement à vide- Protection contre température élevée