Nvent Erico - ERIFLEX FLEX2MRC5X32X1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 630 A
longueur - 2000 mm
largeur - 32 mm
épaisseur - 9 mm
laminé - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3479775526508
Réf. Sonepar
01434552650
Réf. Fournisseur
552650
Réf. Commerciale
Nvent Erico
courant de fonctionnement nominal
630 A
longueur
2000 mm
largeur
32 mm
épaisseur
9 mm
laminé
Oui
épaisseur de lamelle
1 mm
nombre de lamelles
5
nVent ERIFLEX Flexibar, cuivre rouge, 630 A, UL 67, UL 758 Détails de la certification, 32 mm x 1 mm, 160 mm²