Nvent Erico - ERIFLEX FLEX2MRC10X50X1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 1250 A
longueur - 2000 mm
largeur - 50 mm
épaisseur - 14 mm
laminé - Oui
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3479775528106
Réf. Sonepar
01434552810
Réf. Fournisseur
552810
Réf. Commerciale
Nvent Erico
courant de fonctionnement nominal
1250 A
longueur
2000 mm
largeur
50 mm
épaisseur
14 mm
laminé
Oui
épaisseur de lamelle
1 mm
nombre de lamelles
10
nVent ERIFLEX Flexibar, cuivre rouge, 1250 A, UL 67, UL 758 Détails de la certification, 50 mm x 1 mm, 500 mm²