Atlantic Pac - Alfea Extensa Duo A.I. 5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.52
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers - Oui
type de réfrigérant - R-410A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535262106
Réf. Sonepar
01760526210
Réf. Fournisseur
526210
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
modèle
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
4.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.52
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
Oui
type de réfrigérant
R-410A
température max. de départ chauffage
55 °C
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
profil de soutirage
L
classe d'efficience énergétique de chauffage
A++
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
A+
Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55Dc) - 5 kW - chauffage avec pecs intégré
Les Atouts de la gamme:
La PAC de référence conçue en France pour les projets du neuf
La pompe à chaleur Alfea Extensa Duo A.I. est la solution idéale dans le neuf, polyvalente et performante, connectée aux envies de vos clients. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic.
- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START
- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées
- Performances optimales grâce à l’échangeur coaxial breveté et un départ d’eau chaude à 55 °C jusque -20 °C en extérieur